NAJLONSKA TIPLA-SHARK-8X51

br. art.  906 00851
Loading
200 KOM
Sadržaj paketa: 200 KOM

ZEBRA SHARK® TIPL

1. Područje primjene
• Primjenjivo s najvećim mogućim promjerom vijka u punim i šupljim blokovima, zbog čega ima visoke vrijednosti držanja
• Predoblikovani navoj u glavi
• Podjela na tri dijela za sidrenje prilagođeno obliku i sili 
• Krilca sprečavaju okretanje u blokovima pune i šuplje opeke 

2. Prednosti

• Mali zakretni moment zavrtanja WÜPOFAST® vijaka zbog predoblikovanog navoja
• Uzdužne izbočine sprečavaju okretanje tiple u rupi 
• Neovisno o području primjene koristi se jedan promjer vijka
• U šupljim blokovima/zidovima učvoravanjem tijela tipla odn. prelamanjem segmenta uglavljenja preko oblika tipla

3. Svojstva

• Univerzalni tipl za sekundarna pričvršćenja u skoro svim građevnim materijalima
• U najrazličitijim punim i šupljim blokovima 
• U pločama od gipskartona, prešpan pločama, drvenim pločama i sl 
• Koristi se s hangar vijcima, kukama, očicama s vijkom, WÜPOFAST®; ECOFAST® vijcima; vijcima za drvo
• Apsolutno otporno na trulenje, vremenske utjecaje i starenje
• Temperaturna otpornost od –40°C do +100°C