NAJLONSKI TIPL-UNI-SIVA-12X60

br. art.  906 01260T
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

UNIVERZALNI NAJLONSKI TIPL

1. Područje primjene

• Za pričvšćivanje građevnih elemenata u spoju s vijkom za drvo ili ivericu

• Univerzalni najlonski tipl za laka i srednja opterećenja

• U vanjskom prostoru se koristi s vijkom od nehrđajućeg čelika

• Može se koristiti za: beton, prirodni kamen, umjetni kamen, pune zidne blokove, šuplju ciglu, punu ciglu, porobeton, šuplje zidne blokove

 

2. Prednosti

• 10 nasuprotnih krilca, 2 uz tijelo, 4 kod ovratnika i tijelo tipla koje ekspandira na 4 strane. Sprječava rotaciju tipla čak i u trošnim, šupljim i poroznim materijalima

• Posebni oblik unutarnjeg dijela tipla omogućava 40% više ekspanzije od drugih postojećih tipli

• Upušten ovratnik s 4 krilca sprječava tipl od propadanja u rupu.

• 2 vodilice na ovratniku dodatno sprječavaju moguću rotaciju tipla u rupi što omogućava brzo pričvršćivanje vijka

• Smanjeni promjer na kraju tipla radi lakše penetracije u rupu

• Cross-drive pogon sprječava proklizavanje vijka kod ekspanzije tipla

• Ekspanzija tipla na 4 strane omogućava potpuno i savršeno prianjanje

Uzdužne brazde uz tijelo tipla omogućuju bolje pričvršćivanje u rupu

• Uvijajuća ekspanzija u perforiranoj cigli

 

3. Svojstva

• Otporan na kemijske utjecaje

• Temperaturna stabilnost od –30°C do +100°C

• Visoka kvaliteta najlona