SHARK TWIST 2K UNIVERZALNA TIPLA 14x76 MM

br. art.  906 81476
Loading
20 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

2C višenamjensko sidro SHARK® TWIST

Jednostavna upotreba, osmerostruka čvrstoća spoja. Inovativni višenamjenski tipl ujedinjuje učinkovitost, fleksibilnost i jednostavnost montaže te time osigurava široko područje primjene.

Brza i efikasna montaža

• Jednostavno rukovanje: umetanje prstom u rupu, bez čekića

• Brza montaža: Zavrtanje vijka bez muke

• Široka primjenjivost: Za drvene i metričke navoje

• Fleksibilnost: Svaki se tipl može kombinirati s više Ø vijaka

Visoka razina sigurnosti

• Inovativno: 8–struko vezanje tipla u materijalu s izuzetno velikom kontaktnom površinom

• Provjereno: Ispitivanjima potvrđene visoke vrijednosti opterećenja 

• Optimizirano: Mali zakretni moment kod umetanja tipla i veliki moment završnog okretanja tipla

• Sa zaštitom od prekomjernog okretanja tipla

• Certificirano: S europskom tehničkom ocjenom (ETA) za pune i šuplje građevinske materijale od sredine 2023. godine

Dodatno: Zahvaljujući posebnom plastičnom sastavu SHARK® TWIST se čak i vijci s metričkim navojem mogu uvrnuti bez muke, na primjer navojni elementi ili šipke za ovjese u sanitarnim instalacijama ili metrički vijci