ČAVLASTA TIPLA W-ND-FK-Z2-(A1K)-30-6X60mm

br. art.  907 106060
Loading
1000 KOM
Sadržaj paketa: 1000 KOM

ČAVLASTI TIPL W-ND

1. Područja primjene
• Mogućnost primjene u betonu i punom kamenu (kod porobetona su potrebna predtestiranja)
• Podređena učvršćenja na području građevinarstva, metalne gradnje, sanitarija i u elektronici za manje terete
• Plosnata glava: pričvršćenje kutnika, ploča, limova, kabelskih kanala i građevinskih elemenata za neupuštenu montažu

2. Prednosti
• Brza montaža bez velikih troškova
• Zbog prethodne montaže nije potrebno tražiti prikladni vijak
• Za obradu u provlačnoj montaži
• Mogućnost skidanja zbog prihvata u glavi vijka

3. Svojstva
• Plastična tipla od kvalitetnog poliamida, otporna na truljenje
• Otporna na UV zrake
• Temperaturna otpornost od -40 °C do +150 °C
• Bez halogena i silikona