METALNA TIPLA-ZA OKVIRE-WUS-SK-A2K-Z3-80-10X112

br. art.  910 436112
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

METALNI TIPL ZA OKVIRE WUS10

1. Područje primjene
• Prikladno za učvršćivanje drvenih, aluminijskih i okvira od umjetnih materijala za prozore i vrata.
• Osobito prikladno za podloge od punog materijala.
• Ova tipla odgovara zahtjevima određenih proizvođača za montažu čija je kakvoća ispitana prema RAL-u.
2. Prednosti
• Brza i ekonomična provlačna montaža.
• Montaža s međurazmakom bez napinjanja.
• Vijak s lećastom glavom (WUS-LK) dobro se prilagođava profilu i primjenjuje se bez pokrovne kapice.
• Greben za zaustavljanje za šuplje profile i kao osigurač od okretanja.
• Moguća prikrivena montaža pomoću pokrovnih kapica.
• Moguće strojno postavljanje s pogonom Z3, TX 30 s rupom.
• Konus s osiguračem protiv ispadanja.
3. Svojstva
• Ispitana vatrootpornost po krivulji rasta temperature prema DIN-u 4102 i izravni utjecaj plamena (njemački atest).
• Univerzalno primjenjiv metalni tipl za okvire za područje lakih opterećenja.
• Vrlo dobra podobnost za uporabu u podlogama od betona, zidova od punih blokova, prirodnog kamena.
• Čahura: čelični lim sa zaštitom od Al/Zn.
   Vijak: pocinčani čelik, plavo pasiviran.
   Konus: pocinčani čelik, plavo pasiviran.