METALNA TIPLA-ZA OKVIRE-WUS-SK-A2K-Z3-100-10X132

br. art.  910 436132
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

METALNI TIPL ZA OKVIRE WUS10

1. Područje primjene
• Prikladno za učvršćivanje drvenih, aluminijskih i okvira od umjetnih materijala za prozore i vrata.
• Osobito prikladno za podloge od punog materijala
• Ova tipla odgovara zahtjevima određenih proizvođača za montažu čija je kakvoća ispitana prema RAL-u

2. Prednosti

• Brza i ekonomična provlačna montaža 
• Montaža s međurazmakom bez napinjanja
• Vijak s lećastom glavom (WUS-LK) dobro se prilagođava profilu i primjenjuje se bez pokrovne kapice
• Greben za zaustavljanje za šuplje profile i kao osigurač od okretanja
• Moguća prikrivena montaža pomoću pokrovnih kapica
• Moguće strojno postavljanje s pogonom Z3, TX 30 s rupom
• Konus s osiguračem protiv ispadanja

3. Svojstva

• Ispitana vatrootpornost po krivulji rasta temperature prema DIN-u 4102 i izravni utjecaj plamena (njemački atest)
• Univerzalno primjenjiv metalni tipl za okvire za područje lakih opterećenja
• Vrlo dobra podobnost za uporabu u podlogama od betona, zidova od punih blokova, prirodnog kamena
• Čahura: čelični lim sa zaštitom od Al/Zn
   Vijak: pocinčani čelik, plavo pasiviran
   Konus: pocinčani čelik, plavo pasiviran