TIPLA ZA SKELE VEL. 14X100 MM

br. art.  912 014100
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
1. Područje primjene
• Za pričvršćivanje vertikalnih skela, zatezne užadi, lanaca, sigurnosnog pribora itd. GR Ø14 se mora koristiti s okastim vijkom GS 12.
• Pogodno za sidrenje u punim građevnim materijalima, betonu, punoj opeci, bloku (osim laganog betona).
• Za betonske kvadre, lagani i porobeton preporučamo korištenje našeg plastičnog tipla Ø14 HBR s dugačkom zonom uklinjanja + okasti vijak GS 10 i izradu rupa pomoću HM višenamjenskog svrdla, radi optimalnih vrijednosti pričvršćenja.

2. Prednosti

• Tipl i okasti vijak su optimalno međusobno usklađeni sustav i garantiraju najviši stupanj sigurnosti.
• Pokrivna kapica AK se na određenom mjestu može skratiti s 50 mm na 27 mm. ,

3. Svojstva
• Tipl je izrađen od visokokvalitetnog poliamida (najlona).
• Neutralno se ponaša na temperaturama od –40° C do +100° C.
• Okasti vijak je od pocinčanog čelika 4.6, žuto kromatiran.
• Sidrenje u svrhu osiguranja skela od čeličnih cijevi, kod nadogradnje, pregradnje ili skidanja skela, u skladu s propisima Strukovnog udruženja (DIN 4420) - dokaz u ovom slučaju je probno opterećenje.
• Tipl od poliamida se, radi postizanja maksimalne nosivosti, smije koristiti samo jednokratno.

Dobro je znati:

• Okasti vijak se u tipl mora uvrnuti toliko da dužina vijka koji strši iz tipla iznosi najmanje 1 x Ø vijka, jer se samo na taj način postiže maksimalna nosivost.
• Tipl izrađena od visokokvalitetnog poliamida (najlona) smije se koristiti samo jednokratno.
• Šuplje blokove bušite bez korištenja udarnog mehanizma.
• Korištenjem HM-višenamjenskog svrdla u betonskim kvadrima postiže se znatno bolji provrt i puno veća sigurnost od izvlačenja.
• Šuplje blokove bušite općenito bez udarnog mehanizma.