NAJLONSKA TIPLA-ZA OKVIRE-ZEBRA-W RD-OBOD-50-8X120

br. art.  912 808105
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

NAJLONSKI TIPL ZA OKVIRE W-RD

Nerazvrstana učvršćenja:
Beton i zid od punih i šupljih blokova

W-RD 6    sa / bez prirubnice
W-RD 8    sa / bez prirubnice
W-RD 10  bez prirubnice

1. Područja primjene

• Univerzalno primjenjiv najlonski tipl za okvire, za manje i srednje opterećena.
• W-RD se smije sidriti u sljedećim podlogama: normalni beton, zidovi (puna opeka,
   vapnenopješčana puna opeka, visoka blok-opeka, vapnenopješčana šuplja opeka, šuplji
   blokovi od lakog betona, puni blok i puni blok od lakog betona).
• Temperature ugradnje:
   Temparatura u sidrenoj podlozi: ≥ –20°C
   Temperatura čahure tipla: ≥ 0°C
• Prikladno za učvršćivanje garderoba, vodilica zavjesa, zidnih regala, lakih visećih ormara,
   zidnih ormara, ogledala, okvira za slike, kabelskih obujmica, električnih sklopki, umivaonika,
   drvenih greda, drvenih letvi, metalnih vodilica, kutnika, profila, tabli s uputama, itd.
• Za učvršćivanje građevinskih elemenata s vijcima za ivericu ili drvo, bez optimaliziranih
   vrhova navoja (kao što su npr.: samobušeći vrh, suprotni navoj, prstenasti navoj itd.).
• Upotrebljivo u vanjskom području i vlažnim prostorijama, s vijkom od nehrđajučeg čelika.

2. Prednosti

• Provlačna montaža.
• Odmah opteretivo - bez odgode.
• Mali zakretni moment vijka → "lako" uglavljivanje tipla širenjem, skoro bez proklizavanja
  čahure tipla prilikom uvrtanja.
• Jako osiguranje od okretanja.
• Četverostruko širenje → visoke nosivosti.
• Poboljšani prijenos sile: ravnomjerna i kontinuirana raspodjela opterećenja cijelim
  područjem širenja tipla.
• Blokadom kod montaže, udaranjem tiple, sprječava se prijevremeno širenje.

3. Svojstva

• Sidrenje razupiranjem i oblikom (šuplji blok) između čahure tipla i sidrene podloge.
• Čahura tipla izrađena od visokovrijednog poliamida.
• Bez halogena i silikona.
• Temperaturno neutralno ponašanje od –40°C do +80°C.