VIJAK SA TIPLOM-A4-30/10-8X80

br. art.  912 808503
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
PLASTIČNI TIPL ZA OKVIRE W-UR 8 S VIJKOM UPUŠTENE GLAVE
1. Područja primjene
• S Europskim tehničkim odobrenjem se tipla može koristiti za višestruko pričvršćenje nenosivih sustava (npr. fasade, viseći stropovi itd.).
• W-UR, W-UR F se može koristiti za sidrenje u sljedećim podlogama:
Normalni beton
Zidovi od opeke (puna opeka, vapnenopješčana puna opeka, visoka blok-opeka, vapnenopješčana šuplja opeka, šuplji blokovi od lakog betona, puna opeka i blokovi od lakog betona, betonske opeke, porobeton)
Stropovi od opeke, prednapete šuplje ploče, pojačan porobeton, gipsane ploče
• Temperature ugradnje: Temperatura temelja za sidrenje: ≥ - 40 °C Temperatura čahure tiple: ≥ 0 °C
• Vijci od nehrđajućeg čelika mogu se također koristiti vani i u industrijskim atmosferama te u blizini mora
• Galvanski pocinčani vijci mogu se koristiti u vanjskim područjima ili u vlažnim prostorijama (pažljiva montaža), ako se zona oko glave vijka zaštiti od vlage tako da nije moguć prodor vlage u tijelo tiple (odgovarajući premaz).
• Pogodno za pričvršćivanje fasada, stropova i krovnih konstrukcija (izrađenih od drva ili čelika), drvenih greda, drvenih letvi, metalnih nosača, metalnih tračnica, spuštenih stropova, kabelskih kanala, kutnih nosača, profila, zidnih ormara, regala itd.

2. Prednosti
• Provlačna montaža
• Odmah opteretivo – bez čekanja
• Minimalni zakretni moment vijka za tipl → lagano proširenje tiple, čahura tiple se skoro uopće ne zaokrene
• 2 dubine sidrenja (hnom = 50 + 70 mm): beton ≥ C12/15; puna opeka ≥ Mz 10 (≥ NF); visoka blok-opeka ≥ HLz 8 (≥ 2DF); vapnenopješčana puna opeka ≥ KS 10 (≥ NF); vapnenopješčana šuplja opeka ≥ KS L 6 (≥ 2DF); vapnenopješčana šuplja opeka ≥ KS L 6 (≥ 12DF); puna opeka od normalnog betona ≥ Vbn 10 (≥ NF); puna opeka od laganog betona ≥ V 2 (≥ NF)
• Proširenje u četiri smjera → visok kapacitet opteretivosti
• Poboljšan prijenos snage: ujednačena i kontinuirana raspodjela opterećenja duž kompletnog područja širenja
• Univerzalna tipla za okvire (beton, zid od perforiranog i punog kamena te porobeton)
• Blokada proboja prilikom udaranja sprječava preuranjeno proširenje tiple tijekom montaže
• Čahura tiple i posebni vijak su predmontirani → manje montažnih radnji
• Za tiplu tipa W-UR F nije potrebna dodatna U-podloška i ona ima dodatnu zaštitu od prodora korozije
• Bolji prijenos sile u punim i šupljim konstrukcijama

3. Svojstva
• Sidrenje koje podrazumijeva frikcijski vezu između čahure tiple i temelja sidrenja
• W-UR 8 i W-UR F 8 (pocinčani čelik, nehrđajući čelik): Europsko tehničko odobrenje ETA-08/0190
• Čahura tiple napravljena je od visokokvalitetnog poliamida
• Otpornost na požar W-UR 8:
Beton: vlačno i poprečno opterećenje, R30, R60, R90, R120 (u skladu s Tehničkim izvješćem TR 020)
Zid: vlačno opterećenje: F30 (vapnenopješčana puna opeka, puna opeka,vapenopješčana šuplja opeka) Poprečno opterećenje: F30, F60, F90, F120 (visoka blok-opeka, vapneopješčana šuplja opeka, puna opeka, porobeton)