TIPLA UNIVERZALNA PP 10X100 MM

br. art.  912 810100
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
UNIVERZALNI TIPL
Područje primjene: 
• Za pričvšćivanje građevnih elemenata u spoju s vijkom za drvo ili ivericu.
• Univerzalni tipl za laka i srednja opterećenja.
• U vanjskom prostoru se koristi s vijkom od nehrđajućeg čelika.
• Može se koristiti za: beton, prirodni kamen, umjetni kamen, pune zidne blokove, šuplju ciglu, punu ciglu, šuplje zidne blokove. 2.
Prednosti:
• 5 nasuprotnih krilca, i tijelo tipla koje ekspandira na 4 strane. Sprječava rotaciju tipla čak i u trošnim, šupljim i poroznim materijalima.
• Upušten ovratnik sprječava tipl od propadanja u rupu.
• Ekspanzija tipla na 4 strane omogućava potpuno i savršeno prianjanje u šupljini. Uzdužne brazde uz tijelo tipla omogućuju bolje pričvršćivanje u rupu.
• Jako osiguranje od okretanja.
• Četverostruko širenje → visoke nosivosti.
Svojstva: 
• Otporan na kemijske utjecaje.
• Temperaturna stabilnost od –30°C do +80°C.
• Visoka kvaliteta polipropilena