PL. SIDRO SHARK-UR10-A4-AW40-45-10X115

br. art.  912 810503
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
PLASTIČNI TIPL ZA OKVIRE W-UR 10 S VIJKOM UPUŠTENE GLAVE
Višestruka učvršćenja nenosivih sustava: beton, puna i šuplja opeka i porozni beton  

1. Područja primjene
• Tipla se smije, s Europsko tehničkim dopuštenjem, koristiti kao višestruko učvršćenje nenosivih sustava (npr. fasade, spušteni stropovi,...)
• W-UR, W-UR F smije se sidriti u sljedećim podlogama za sidrenje:
Normalni beton
Zid (puna opeka, vapnenopješčana puna opeka, visoka blok-opeka, vapnenopješčana šuplja opeka, šuplji blokovi od lakog betona, pune opeke i puni blokovi od lakog betona, opeke od betona)
Porobeton
• Temperature ugradnje: Tempratura u podlozi za sidrenje: ≥ -20°C Tempratura čahure tiple: ≥ 0°C
• Vijak od nehrđajućeg čelika smije se koristi na otvorenom i u industrijskoj atmosferi te u blizini mora
• Galvanski pocinčani vijak smije se koristiti na otvorenome ili u mokrim prostorijama (pažljiva ugradnja), ako je područje glave vijka na taj način zaštićeno od vlage i udara kiše, da nije moguć prodor vlage do tijela tiple (odgovarajući premaz) • Prigodno za učvršćenje fasadnih, stropnih ili potkrovnih konstrukcija (od drva ili čelika), drvenih greda, drvenih letvi, metalnih konzola, metalnih šina, spuštenih stropova, kabelskih trasa, kutnika, profila, zidnih ormara, polica, itd.

2. Prednosti
• Provlačna montaža
• Odmah opteretivo – bez čekanja
• Mali zakretni moment vijka za tiplu → „lagano“ širenje tiple. Skoro bez okretanja čahure tiple
• Vrlo jako osiguranje od okretanja
• Širenje u četiri pravca → velike nosivosti
• Poboljšan prijenos sile: ravnomjeran i kontinuiran uvod prijenosa sile po cijelom području širenja
• Univerzalna tipla za okvire (beton, zid od šupljih i punih blokova, porobeton)
• Blokada od proboja tijekom montaže sprječava prijevremeno širenje tiple
• Čahura tiple i specijalni vijak su predmontirani → manji utrošak vremena tijekom montaže
• Vrsta tiple W-UR F štedi dodatnu podložnu pločicu i sprječava kontaktnu koroziju
• Poboljšani prijenos sile u punim i šupljim građevnim materijalima

3. Svojstva
• Sidrenje zbog tarnog spoja između čahure tiple i podloge sidrenja
• W-UR 10 i W-UR F 10 (pocinčani čelik, nehrđajući čelik): Europsko tehničko dopuštenje ETA-08/0190
• Čahura tiple sastoji se od visokovrijednog poliamida
• Otpornost na požar W-UR 10: Beton: vlačna i poprečna sila, R30, R60, R90, R120 (oslanja se na Tehnical report (Tehničko izvješće) TR 020)
• Zid: vlačna sila: F30 (vapnenopješčana puna opeka, puna opeka, vapnenopješčana šuplja opeka) poprečna sila: F30, F60, F90, F120 (visoka blok-opeka, vapnenopješčana šuplja opeka, puna opeka, porobeton)