KLIJEŠTA ZA RUČNO ZAKIVANJE-ZEBRA-3,2-4,8MM

br. art.  915 11
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KLIJEŠTA ZA RUČNO ZAKIVANJE

• Za ručno zakivanje blok zakovica Ø 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm od aluminija, bakra, čelika i plemenitog čelika.
• Osobito su prikladna za šuplje profile. 

Tehnički podaci:
• Dugački prihvat i spojnica: 52 mm.
• Promjer prihvata spojnica:19 mm.