VEZIVNI MORT-WIT PM 200-300ML

br. art.  918 242300
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

WIT-PM 200

Vezivni mort BASIC WIT‑PM 200 | Würth namijenjen je sigurnom sidrenju u betonu i zidanim konstrukcijama, uz certificiranu pouzdanost potvrđenu ETA ocjenama. Kao 2‑komponentni reaktivni mort na bazi poliesterske smole bez stirena, omogućuje promjenjivu dubinu sidrenja i brtvljenje izbušene rupe nakon stvrdnjavanja. Pogodan je za širok spektar primjena, uključujući metalne i drvene konstrukcije, sanitarne predmete, cjevovode i kabelske trase.

Ključne značajke:

  • Sidrenje u betonu i ziđu, s ETA ocjenama
  • Promjenjiva dubina sidrenja
  • Nakon stvrdnjavanja mort u velikoj mjeri brtvi izbušenu rupu
  • 2‑K reaktivni mort, poliester bez stirena
  • Kartuše (150 ml, 330 ml) moguće ponovno koristiti zamjenom mješača ili zatvaranjem čepom
  • Temperatura podloge tijekom obrade: –5 °C do +39 °C
  • Temperatura okoline nakon otvrdnjavanja: –40 °C do +80 °C
  • Trajnost: 18 mjeseci (koaksijalne kartuše), 12 mjeseci (kartuša s ovitkom)

Kompatibilnost podloga:

  • Neraspucani beton C20/25 do C50/60
  • Puna i šuplja cigla
  • Porobeton
  • Konstrukcijski materijali na koje se sidre metalne i drvene komponente
  • Zidne i podne mineralne podloge

Primjena u radu:

Vezivni mort je preporučljiv kada je potrebno sidrenje metalnih i drvenih konstrukcija, konzola, rešetki, sanitarnih elemenata, instalacijskih sustava te različitih montažnih komponenti, osobito kada je važna certificirana nosivost i brtvljenje otvora.

Za koga je proizvod:

Za građevinske izvođače, monterima konstrukcija, instalatere cjevovoda i energetskih vodova, servisne timove te sve profesionalne korisnike kojima je potreban vezivni mort za sidrenje s pouzdanim ispitnim certifikatima.

Tehničke specifikacije i certifikati:

  • ETA za neraspucani beton (M8–M24): ETA‑12/0569
  • ETA za ziđe: ETA‑13/0037
  • Tip: 2‑K reaktivni poliester mort bez stirena
  • Temperatura podloge pri radu: –5 °C do +39 °C
  • Temperatura okoline nakon otvrdnjavanja: –40 °C do +80 °C
  • Temperatura skladištenja: +5 °C do +25 °C
  • Trajnost kartuša: 18/12 mjeseci (ovisno o vrsti kartuše)