SIDRENI MORT WIT-UH300 420ML

br. art.  918 500420
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

WIT-UH300

Sidreni mort WIT–UH 300

Najveća nosivost

Prikladno za navojne šipke, šipke s unutarnjim navojem i armaturno željezo

Seizmika C1 i C2

Promjenjiva dubina sidrenja

Nakon stvrdnjavanja, mort u velikoj mjeri brtvi otvor u podlozi

Opseg isporuke 

Kartuša morta 420 ml (koaksijalna) + 1 mješač

Područja primjene

Dopušteno za ispucali (vlačna zona betona) i neispucali (tlačna zona betona) beton, C20/25 do C50/60 

Za učvršćivanje drvenih konstrukcija, metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, cijevnih instalacija, kabelskih trasa itd..

Mort za ubrizgavanje WIT-UH 300 može se također koristiti na priključke pojačanja koji se naknadno obrađuju mortom

Prednosti 

Sidrena šipka s metričkim navojem i visokom opteretivosti u betonu 

Varijabilne dubine sidrenja (fleksibilnost)

Stvrdnuti mort za ubrizgavanje izvrsno brtvi izbušenu rupu

Kartuše od 280, 320 i 420 ml mogu se koristiti u više navrata do isteka roka valjanosti, uz zamjenu statičkog mješača, odn. zatvaranjem poklopca

Postojanost na visoke temperature (kratktrajno na temperature do 160 °C)

Temperatura okoline: 3 temperaturna područja

Svojstva

Ispucali i neispucali beton: Europska tehnička ocjena ETA-17/0127, potres C1 (M8 do M30) i C2 (M12)) 

Otpornost na požar: F30, F60, F90 i F120

Za naknadne priključke pojačanja uz obradu mortom pogledajte informacije pod 29.3 : ETA-17/0036 

Uretanski vinil ester hibridni mort, bez stirena

Temperatura u podlozi sidrenja tijekom obrade i stvrdnjavanja: –5 °C do +40 °C 

Temperatura okoline nakon potpunog stvrdnjavanja –40 °C do+160°C

Temperatura pri transportu i kod skladištenja (kartuša): +5 °C do +25 °C

Vijak trajanja (skladištiti na hladnom, suhom i tamnom mjestu): 18 mjeseci