ANC-(W-BS/S)-(A2K)-WS17-10-45-12X110

br. art.  929 122045
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

VIJAK ZA BETON W-BS

Vijak za beton W-BS/S, pocinčani čelik sa šesterokutnom glavom i utisnutom podloškom, Tip S

 

1. Područje primjene:

  • Pojedinačno učvršćenje veličina 6–14: normalni beton C20/25 do C50/60 (ispucani i neispucani beton, od dubine postavljanja 40 mm)
  • Višestruka učvršćenja veličine 5 i 6: sidrenje nenosivih sustava u betonu
  • Učvršćenje u prednapregnutim šupljim stropnim pločama veličine 6
  • Prikladno za učvršćenje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, podnih ploča, potpornja, kabelskih kanala, cjevovoda, rukohvata itd.
  • Može se koristiti u betonu < C20/25 i tlačno otpornom prirodnom kamenu (bez ocjene)
  • W-BS/S (pocinčani čelik) se smije koristiti u suhim unutarnjim prostorima
  • W-BS/A4 (nehrđajući čelik A4) se smije upotrebljavati u suhim unutar njim prostorijama, kao i na otvorenom (uključujući industrijske uvjete i blizinu mora) ili u vlažnim prostorijama ukoliko nema naročito agresivnih uvjeta

 

2. Prednosti:

  • Visoka nosivost
  • Mali osni i rubni razmaci zbog vrlo malih razupornih sila
  • Vrlo brza i jednostavna montaža
  • Nije potreban zakretni moment kod montaže
  • Odmah opteretiv – bez čekanja
  • Izuzetno fleksibilan u primjeni, zbog tri dubine sidrenja (veličina 6–14) i veliki izbor tipova
  • Iste vrijednosti za verzije pocinčani čelik i nehrđajući čelik A4
  • Moguće podešavanje učvršćenja do dva puta nakon montaže (veličine 8–14), kako bi npr. izravnali rukohvate ili sidrene ploče (uvažiti Upute za montažu u dopuštenju ili priloženi list)
  • Koristiti mort WIT-BS za brtvljenje izbušenih rupa kako bi spriječili štete od smrzavanja za vrijeme zime

 

3. Svojstva:

  • Ocjene

ETA-16/0043 za pojedinačna učvršćenja veličine 6–14 Opcija 1, ispucani i neispucani beton, od dubine postavljanja 40 mm; Potres kategorije C1 (Veličina 8 -14)

ETA-16/0128 za višestruka učvršćenja u betonu (veličina 5 i 6) i učvršćenja u prednapregnutim šupljim stropnim pločama (veličina 6)

  • Otpornost na požar: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (sadržano u Dopuštenjima)