VIJAK ZA BETON W-BS/SK-A2K-TX50-10x120

br. art.  929 131065
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

VIJAK ZA BETON W-BS

1. Područje primjene:

• Pojedinačno učvršćenje veličina 6–14: normalni beton C20/25 do C50/60 (ispucani i neispucani beton)

• Višestruka učvršćenja veličine 5 i 6: sidrenje nenosivih sustava u betonu

• Učvršćenje u prednapregnutim šupljim stropnim pločama veličine 6

• Prikladno za učvršćenje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, podnih ploča, potpornja, kabelskih kanala, cjevovoda, rukohvata itd.

• Može se koristiti u betonu < C20/25 i tlačno otpornom prirodnom kamenu (bez ocjene)

• W-BS/S (pocinčani čelik) se smije koristiti u suhim unutarnjim prostorima

• W-BS/A4 (nehrđajući čelik A4) se smije upotrebljavati u suhim unutarnjim prostorijama, kao i na otvorenom (uključujući industrijske uvjete i blizinu mora) ili u vlažnim prostorijama ukoliko nema naročito agresivnih uvjeta

2. Prednosti:

• Visoka nosivost

• Mali osni i rubni razmaci zbog vrlo malih razupornih sila

• Vrlo brza i jednostavna montaža

• Nije potreban zakretni moment kod montaže

• Odmah opteretiv – bez čekanja

• Izuzetno fleksibilan u primjeni, zbog tri dubine sidrenja (veličina 6–14) i veliki izbor tipova

• Iste vrijednosti za verzije pocinčani čelik i nehrđajući čelik A4

• Moguće podešavanje učvršćenja do dva puta nakon montaže (veličine 8–14), kako bi npr. izravnali rukohvate ili sidrene ploče (uvažiti Upute za montažu u dopuštenju ili priloženi list)

3. Svojstva:

• Ocjene

ETA-16/0043 za pojedinačna učvršćenja veličine 6–14 Opcija 1, ispucani i neispucani beton

ETA-16/0128 za višestruka učvršćenja u betonu (veličina 5 i 6) i učvršćenja u prednapregnutim šupljim stropnim pločama (veličina 6)

• Otpornost na požar: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (sadržano u Dopuštenjima)