VIJAK ZA BETON W-BS/I-A2K-SW13-M8/M10-6X35

br. art.  929 176001
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

Vijak za beton W‑BS 6×35 mm namijenjen je brzom sidrenju u betonu. Unutarnji navoj M8/M10 omogućuje fleksibilnu montažu s navojnim šipkama, uz visoku nosivost i minimalne razmake. Omogućuje brzo postavljanje i trenutačno opterećenje, prikladno za tehničke i montažne primjene.

Opis proizvoda

Vijak za beton W-BS 6 × 35 mm namijenjen je brzom i sigurnom sidrenju u betonu. Izvedba s unutarnjim navojem M8/M10 omogućuje izravno pričvršćivanje navojnih šipki i fleksibilno rješenje za različite montažne zadatke. Sustav osigurava visoku nosivost uz jednostavnu i brzu montažu, uključujući rad u pozicijama iznad glave. Vijak je odmah spreman za opterećenje nakon ugradnje, što značajno skraćuje vrijeme rada i povećava učinkovitost.

Ključne značajke

  • Unutarnji navoj M8/M10 za pričvršćivanje navojnih šipki
  • Visoka nosivost uz minimalne razuporne sile
  • Mali osni i rubni razmak za veću slobodu projektiranja
  • Brza i jednostavna montaža, posebno pogodna za rad iznad glave
  • Odmah opteretivo nakon ugradnje
  • Mogućnost podešavanja učvršćenja do dva puta

Kompatibilnost podloga

  • Betonske podloge
  • Instalacijski i ovjesni sustavi
  • Navojne šipke i montažni elementi
  • Metalne konstrukcije i tehnički sustavi

Primjena u radu

Vijak je prikladan kada je potrebno brzo i pouzdano sidrenje bez dodatnih elemenata, primjerice pri montaži ovjesa, instalacija ili konstrukcija, gdje je važno odmah opteretiti spoj i ubrzati proces rada bez čekanja na stvrdnjavanje ili dodatnu prilagodbu.

Za koga je proizvod

Za instalatere, montere, građevinske izvođače i profesionalne korisnike koji trebaju vijak za beton za brzo, sigurno i fleksibilno sidrenje u tehničkim i montažnim primjenama.