VIJAK ZA BETON W-BS
Vijak za beton W-BS/S, pocinčani čelik kao hangar-vijak s šesterokutnim pogonom, Tip ST
1. Područje primjene:
- Pojedinačno učvršćenje veličina 6–14: normalni beton C20/25 do C50/60 (ispucani i neispucani beton)
- Višestruka učvršćenja veličine 5 i 6: sidrenje nenosivih sustava u betonu
- Učvršćenje u prednapregnutim šupljim stropnim pločama veličine 6
- Prikladno za učvršćenje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, podnih ploča, potpornja, kabelskih kanala, cjevovoda, rukohvata itd.
- Može se koristiti u betonu < C20/25 i tlačno otpornom prirodnom kamenu (bez ocjene)
- W-BS/S (pocinčani čelik) se smije koristiti u suhim unutarnjim prostorima
- W-BS/A4 (nehrđajući čelik A4) se smije upotrebljavati u suhim unutarnjim prostorijama, kao i na otvorenom (uključujući industrijske uvjete i blizinu mora) ili u vlažnim prostorijama ukoliko nema naročito agresivnih uvjeta
2. Prednosti:
- Visoka nosivost
- Mali osni i rubni razmaci zbog vrlo malih razupornih sila
- Vrlo brza i jednostavna montaža
- Nije potreban zakretni moment kod montaže
- Odmah opteretiv – bez čekanja
- Izuzetno fleksibilan u primjeni, zbog tri dubine sidrenja (veličina 6–14) i veliki izbor tipova
- Iste vrijednosti za verzije pocinčani čelik i nehrđajući čelik A4
- Moguće podešavanje učvršćenja do dva puta nakon montaže (veličine 8–14), kako bi npr. izravnali rukohvate ili sidrene ploče (uvažiti Upute za montažu u dopuštenju ili priloženi list)
3. Svojstva:
ETA-16/0043 za pojedinačna učvršćenja veličine 6–14 Opcija 1, ispucani i neispucani beton
ETA-16/0128 za višestruka učvršćenja u betonu (veličina 5 i 6) i učvršćenja u prednapregnutim šupljim stropnim pločama (veličina 6)
- Otpornost na požar: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (sadržano u Dopuštenjima)