KLIJEŠTA STEZNA ZA POLIAMIDNE CIJEV 10-11-13-14-15

br. art.  952 001290
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Stezna kliješta za poliamidne cijevi

Kliješta za montiranje poliamidnih (PA) cijevi – raspon 6 mm do 16 mm

 

Profesionalna kliješta za stezanje poliamidnih (PA) cijevi koja omogućuju čvrsto i precizno stezanje cijevi pri montaži

Duljina: 280 mm