ALAT ZA UKLANJANJE KOTAČA - WE4

br. art.  952 001514
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Novorazvijeni ergonomski alat koji se koristi za uklanjanje aluminijskih ili čeličnih naplatka zapelih za glavčinu kotača. Prikladno za sve vrste kotača. Jednostavan za korištenje zahvaljujući odgovarajućim potpornim prstenima za naplatke 17,5“ (444,5 mm), 19,5“ (495,3 mm) i 22,5“ (571,5 mm).

Podesivi most za izvlačenje sa 2 lanca za izvlačenje i 4 kuke.

• Uklanja rizik od nezgoda i ozljeda na radu nastalih uporabom udarnih alata ili drugih neprikladnih alternativa • Nema više oštećenja naplatka ili okvira vozila

• Našim novim alatom možete znatno skratiti vrijeme koje je inače potrebno za demontažu komponenti

• Za rukovanje potreban samo jedan automehaničar

Sadržaj isporuke:

Uključuje produžetak za udarne odvijače, Ø 1/2“ (12,7 mm) i duljine 250 mm, i magnetsku ploču za sigurno skladištenje kuka za izvlačenje