UREĐ. ZA UKLANJANJE PLUTAJUĆEG DISKA - DE1

br. art.  952 001517
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Novorazvijeni ergonomski hidraulični alat za uklanjanje plutajućih kočionih diskova na glavčini kotača teretnih vozila. Prikladno za sve vrste plutajućih kočionih diskova na autobusima, gospodarskih vozilima i kamionima. Montažna kolica s integriranim montiranjem za hidraulične cilindre, upravljačem ventila i pneumatskom hidrauličnom pumpom. Lako manevriranje unutar malog prostora zahvaljujući četvero kotačića s okretnom vilicom. Uklanja rizik od ozljeda na radu nastalih uporabom neprikladnih alata za udaranje, prešanje ili rezanje. Može se koristiti izravno na glavčini kotača montiranoj na montažnim kolicima BT2 za glavčinu kotača. Odmah spreman za rad i korištenje!

• Velika ušteda vremena pri zamjeni plutajućih kočionih diskova

• Jednostavan za korištenje zahvaljujući ergonomskim kolicima

• Lako manevriranje zahvaljujući četvero kotačića s okretnom vilicom

• Za rukovanje potreban samo jedan automehaničar

Sadržaj isporuke:

Uključuje hidrauličnu pumpu od 700 bara s manometrom i hidrauličnim crijevom duljine 2.000 mm; dva hidraulična cilindra od 14 t; upravljač ventila s dva hidraulična crijeva, svaki duljine 1.000 mm; brze spojnice CEJN na cilindrima i na hidrauličnim crijevima; i pneumatsko crijevo sa spojnicama. Također uključuje magnetsku ploču za držanje malih dijelova