UNIV. SET ZA ČIŠĆENJE I OBRADU INJEKTORA, 31DIJ.

br. art.  952 003120
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Za čišćenje i održavanje injektora

  • Besprijekorno uklanjanje naslaga ugljika radi stvaranja čiste površine na brtvenom prstenu u glavi cilindra
  • Osnovna jedinica se može prilagoditi osovini injektora; podešavanje pritiska kontakta uz pomoć opruge
  • Poseban rezač za čišćenje od tvrdog metala
  • Precizno centriranje

 

Opseg isporuke

  • 1 x poseban držač nastavka, fleksibilan s prihvatom 1/4 inča
  • 1 x osnovna jedinica s oprugom, konusom i steznim prstenom
  • 1 x držač za posebne četke za čišćenje
  • 1 x posebna četka za čišćenje, promjer 19 mm
  • 1 x posebna četka za čišćenje, promjer 18 mm
  • 1 x posebna četka za čišćenje, promjer 21 mm
  • 1 x posebna četka za čišćenje, promjer 24 mm
  • 1 x centrirajući konus, promjer 17,8 – 20,6 mm
  • 1 x centrirajući konus, promjer 18,8 – 24,5 mm
  • 1 x rezač sjedala injektora, promjer 17/21 mm, kut 120°
  • 1 x rezač sjedala injektora, promjer 15/17 mm, kut 180°
  • 1 x rezač sjedala injektora, promjer 17 mm, kut 180°
  • 3 x četka od mesingane žice za čišćenje rupa, dimenzije 300 x 100 x 7
  • 6 x stezne čahure
  • 1 x alat za umetanje steznih čahura
  • 1 x držač četke za poliranje
  • 3 x posebna četka od filca za poliranje
  • 1 x posebna četka, 17,0 mm s 1/4 inčnim šesterokutnim prihvatom
  • 1 x vodilica za posebnu četku, plastična

 

Uključuje univerzalni alat za uklanjanje brtvenih prstena injektora

  • Za uklanjanje bakrenih brtvenih prstena koji su se zapekli  
  • Visokokvalitetna izrada
  • Posebno dizajnirana glava za širenje
  • Bez oštećenja brtvenog seta injektora
  • Pogodno i za posebno duboko postavljene brtvene prstene
  • Sigurno otpuštanje zapeklih brtvenih prstena
  • Udarna masa: 1300 g
  • Priključni navoj: M10