NAVOJNA ŠIPKA-DIN976-A-A2/70-M10X3000

br. art.  954 00310
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
NAVOJNE ŠIPKE
DIN 976-1 (Oblik A) s metričkim ISO-standradnim navojem

Čelik 4.8 nezaštićen                                       1 m
Čelik 4.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K)    1 m / 2 m / 3 m
Čelik 8.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K)    1 m
Čelik 8.8, žuto pocinčan (A2C)                     1 m
Čelik 10.9 nezaštićen                                    1 m
Nehrđajući čelik A2                                      1 m / 2 m / 3 m
Nehrđajući čelik A4                                       1 m
Mesing nezaštićen                                        1 m
Poliamid PA 6.6                                            1 m

Materijal PA 6.6: Vlačna čvrstoća 65 N/mm² Otporan na mineralna ulja, benzin i slabe lužine
Temperaturna otpornost od – 40 °C do +150 °C
Upijanje vode 8–10 %

Napomena: Od Ø navoja M5 navojne šipke mogu, alternativno, uz obilježavanje razreda čvrstoće, na jednom kraju (čeona strana) biti obilježene sljedećim bojama.
Čelik 4.8 – bez oznake
Čelik 8.8 – prometno žuta  Ral 1023
Čelik 10.9 – biserno bijela  Ral 1013
A2 – prometno zelena        Ral 6024
A4 – vatreno crvena          Ral 3000
CuZn (Mesing) – bez oznake