RADIONIČKI STOL WUG16-1500-RAL3020

br. art.  957 311510
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
RADIONIČKI STOL PRO WUS 1/5
Radni stolovi
• Postolje nogara: 40 x 40 mm čelična cijev, debljina stijenke 2 mm, s plastičnim kliznim ležajem i regulatorom razine
• Radna ploča: multipleks bukva, bezbojno lakirana, otporna na vodu i ulje
• Opteretivost radne ploče: 500 kg kod ravnomjerno raspoređenog opterećenja
• Mjere radne ploče (Š x D x V): 1500/2000 x 750 x 40 mm. ò Radna visina: 840 mm

Radni stolovi tipa WUG
• S ormarom s ladicama UG ò Detaljan opis: vidi informaciju o proizvodu, ormar s ladicama tipa UG
• Ladice s valjkastim ležajevima. Preko 80% djelomično izvlačenje
• 100 kg nosivosti po ladici, kod ravnomjerno raspoređenog tereta
• Blokada otvaranja pojedinačne ladice osigurava siguran stav
• Centralno zaključavanje sigurnosnom bravom