NAVOJNA ŠIPKA-DIN976-A-4.8-A2K-M12X1000

br. art.  958 12
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NAVOJNE ŠIPKE

Navojna šipka M12 × 1000 mm DIN 976 – čelik 4.8/A2K | Würth koristi se za univerzalna mehanička učvršćenja u građevinskim, industrijskim i montažnim konstrukcijama. Izrađena je prema standardu DIN 976‑1 (Oblik A) s metričkim ISO navojem i dostupna u više materijala i zaštitnih izvedbi. Model u varijanti čelik 4.8 A2K nudi osnovnu čvrstoću za opću primjenu, uz mogućnost izbora različitih duljina i površinskih obrada.

Ključne značajke

  • Standard: DIN 976‑1 (Oblik A), metrički ISO navoj
  • Široka primjena
  • A2K pasiviran čelik, zaštita od korozije za unutarnju primjenu

Raspon materijala izvedbe:

    • Čelik 4.8 nezaštićen – 1 m
    • Čelik 4.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K) – 1/2/3 m
    • Čelik 8.8 pocinčan A2K – 1 m
    • Čelik 8.8 žuto pocinčan A2C – 1 m
    • Čelik 10.9 nezaštićen – 1 m
    • Nehrđajući čelik A2 – 1/2/3 m
    • Nehrđajući čelik A4 – 1 m
    • Mesing nezaštićen – 1 m
    • Poliamid PA 6.6 – 1 m

Oznake boja (čeoni kraj, od M5 navoja nadalje):

    • Čelik 4.8 – bez oznake
    • Čelik 8.8 – RAL 1023 (prometno žuta)
    • Čelik 10.9 – RAL 1013 (biserno bijela)
    • A2 – RAL 6024 (prometno zelena)
    • A4 – RAL 3000 (vatreno crvena)
    • Mesing – bez oznake

Kompatibilnost podloga i sustava:

  • Metalne konstrukcije i čelični profili
  • Beton i zidane podloge
  • Drvene konstrukcije i montažne podloge

Primjena u radu:

Prikladna je kada je potrebno pouzdano linearno navojno učvršćenje, primjerice u montaži konstrukcijskih elemenata, sanacijama, izradi nosivih okvira, instalaterskim radovima ili kao spojni element u kombinaciji s podložnim pločama i maticama.

Za koga je proizvod:

Za građevinske izvođače, instalatere, bravarske radionice, tehničare održavanja i profesionalne korisnike koji trebaju navojnu šipku za široku i pouzdanu primjenu u montažnim i konstrukcijskim sklopovima.