NAV.ŠIPKA DIN976-8.8-(A2K)-M8X1000

br. art.  959 008
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Navojna šipka DIN 976 – čelik 8.8 namijenjena je pouzdanom povezivanju elemenata u konstrukcijskim i montažnim sustavima. Izrađena prema standardu s metričkim navojem, omogućuje široku kompatibilnost s maticama i spojnim elementima. Pocinčana površina pruža osnovnu zaštitu od korozije, dok klasa čvrstoće 8.8 osigurava stabilnost i nosivost.

Opis proizvoda

Navojna šipka DIN 976 – čelik 8.8 namijenjena je univerzalnim pričvrsnim i konstrukcijskim primjenama gdje je potreban pouzdan spoj i ravnomjerna raspodjela opterećenja. Izrađena prema standardu DIN 976-1 s metričkim ISO navojem, omogućuje kompatibilnost s maticama i spojnim elementima odgovarajuće veličine. Pocinčana površina s plavom pasivacijom osigurava osnovnu zaštitu od korozije u standardnim radnim uvjetima. Klasa čvrstoće 8.8 omogućuje stabilnu mehaničku izvedbu u širokom rasponu montažnih zadataka.

Ključne značajke

  • Navojna šipka prema standardu DIN 976-1 (oblik A)
  • Metrički ISO navoj za univerzalnu kompatibilnost
  • Čelik klase čvrstoće 8.8 za pouzdanu nosivost
  • Pocinčana površina s plavom pasivacijom (A2K) za zaštitu od korozije
  • Prikladna za razne spojne i montažne primjene

Kompatibilnost podloga

  • Metalne konstrukcije i čelični profili
  • Beton i zidane podloge
  • Drvene konstrukcije i montažne podloge
  • Građevinski i montažni sustavi
  • Instalacijske i ovjesne konstrukcije
  • Tehničke primjene u industriji i radionici

Primjena u radu

Navojna šipka koristi se kada je potrebno fleksibilno i pouzdano povezivanje elemenata na većim duljinama ili prilagodba duljine na licu mjesta, primjerice u instalacijama, sidrenju konstrukcija ili montaži nosača gdje je važna stabilnost i modularnost spoja.

Za koga je proizvod

Za montere, građevinske izvođače, instalatere, industrijske korisnike i tehničare održavanja koji trebaju navojnu šipku prema DIN 976 za pouzdano, fleksibilno i dugotrajno izvođenje vijčanih spojeva.