TRANSPORTNA KOLICA-AIR-400X180MM

br. art.  962 400100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
KOLICA OD ČELIČNIH CIJEVI
Okomito i vodoravno zavarene cijevi na poleđini omogućavaju transport robe u vrećama i manjih predmeta.

• Čvrsto zavarena čelična konstrukcija
• Čelična cijev Ø 26,9 x 1,75 mm
• Podnica od 4 mm debelog čeličnog lima
• Kotači od pune, odn. gume sa zračnicom s plastičnim naplatkom i valjkastim ležajem
• Rukohvati sa sigurnosnim stremenima od vrlo čvrste plastike (sukladno DIN EN 1757-3) štite ruke od ozljeda.