RADIONIČKA KOLICA BASIC 8.4 – 7L – CRNA

br. art.  962 641073
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Radionička kolica Basic 8.4

• Izrađena od ploča čvrstog čelika
• Centralno zaključavanje
• Radna površina od ABS plastike
• Nosivost: 250 kg
• Vodilice s kugličnim ležajevima
• Nosivost ladice: 25 kg
• Svaka ladica osigurana je od samootvaranja, s mogućnošću otvaranja jednom rukom
• Dimenzije unutrašnjosti ladica pogodne su za smještaj asortimana Würth alatnog sustava