KOLUT ZA NAMATANJE GURTNI-GAR01

br. art.  963 80249
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Brzo i praktično rješenje za namatanje i pohranjivanje zateznih i steznih remena
  • Pogodno za remene širine do 25 mm i duljine do 5 metara
  • Sastoji se od 2 posude i poluge
  • Izrađeno od polipropilena
  • Raspon temperature: -20°C do +60°C
  • Promjer bubnja remena: 90 mm