SORT.NAVOJ.CILI.-ISO4026/4027/4028-45H-SYSKO

br. art.  964 025600
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
SET NAVOJNIH SVORNJAKA
540-dijelni u sistemskom kovčegu 4.4.1, ISO 4026/4027/4028, čelik 45 H nezaštićen

• Navojni svornjaci M5, M6 i M8
• DIN EN ISO 4026 s unutarnjim šesterokutom i stožastim završetkom (prije DIN 913)
• DIN EN ISO 4027 s unutarnjim šesterokutom i poravnatim vrhom (prije DIN 914)
• DIN EN ISO 4028 s unutarnjim šesterokutom i šiljkom (prije DIN 915)

Napomena
Razred tvrdoće 45 H odgovara tvrdoći od 450 HV
Čelični navojni svornjaci smiju se opteretiti samo na tlak (vidi i DIN EN ISO 898-5). Tipične primjene su pritezanje u prstenu za podešavanje ili pritisci na kontrapodlogu. Čelični navojni svornjaci su stoga izuzetno tvrdi, kako bi osigurali torzionu čvrstoću unutarnjem šesterokutu prilikom zatezanja/ otpuštanja.