SET PODLOŠKI-575 KOM

br. art.  964 046200
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
SET BRTVENIH PRSTENA
575-dijelni u sistemskom kovčegu 4.4.1.
DIN 7603, oblik A

• Svi prsteni prema DIN 7603 su plosnate brtve na statičnim površinama
• Masivni bakar, oblik A = plosnata brtva, temperaturno otporna do max. +300°C
• Bakrena punjena brtva bez azbesta, oblik C = punjena brtva, temperaturno otporna do max. +300°C
• Aluminijski brtveni prsten, oblik A, temperaturno otporan do max. +200°C

Detalji/primjena
Posebno za čepove za ispuštanje ulja marke BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault i VW / Audi

Napomena
Materijal od kojeg se izrađuju brtveni prstenovi ovisi o mediju u cjevovodu. Kod primjene brtvenih prstena, treba imati na umu da su dimenzije navedene u unutarnjem i vanjskom promjeru - unutarnji promjer je presudan u slučaju uskih grla.