SET BIMETALNIH CILINDRIČNIH PILA HSCO8 (19 76mm)

br. art.  964 063201
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET HSSCO8 BIMETALNIH CILINDRIČNIH PILA LONGLIFE & SPEED

26-dijelni: Ø 19 – 76 mm. Izuzetno brz napredak bušenja i dugi vijek trajanja, čak i u punom materijalu, od plemenitog čelika. U sistemskom kovčegu 4.4.2

Izuzetno brzi napredak rezanja uz malu silu
Novorazvijeni oblik zuba

Velika točnost kružnog gibanja i točnost bočnog udara
Stabilna osnovna ploča s vIše koraka navoja

Vrlo miran rad bez vibracija do dubine rezanja od 38 mm
Kombinirano varijabilno ozubljenje od M42 bimetala (8% kobalta)