SET ZA TRAČNO BRUŠENJE CIJEVI ZA PM 200-E

br. art.  964 067320
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NASTAVAK ZA TRAČNO BRUŠENJE CIJEVI RBS 650

Za brušenje, satiniranje, matiranje, čišćenje, poliranje, oštrenje, skidanje hrđe i skidanje laka s okruglih šipki, ograda stepenica, rukohvata, koljena cijevi i cijevi u vidnom polju u promjeru od 8 – 250 mm.

Za primjenu na stroju za poliranje, br. art. 07024530 i kutnim brusilicama s regulacijom od 500 – 3.500 min-1

Brušenje na teško dostupnim mjestima, kao npr. montirani rukohvati s 4 cm razmaka od zida

Mali kut omatanja, mala temperatura brušenja, odn. zagrijavanje materijala
Konstrukcija nastavka

Prilagodba pritiska nalijeganja
Pomična ruka s blokiranjem stupnja tvrdoće

Moguće bez oštećivanja ili tragova brušenja na cijevi i brušenje na najmanjim polumjerima
Nepomična i u Ø za 1 mm veća bočna ploča i utori vodilice u zakretljivim valjcima

Jednostavna zamjena nepomičnih valjaka za navođenje
Integrirani alat u ručki

Napomena
• Kod primjene nastavka za brušenje cijevi obratite pozornost na broj okretaja stroja i na podatak o maksimalnom broju okretaja primijenjenog brusnog sredstva. Na taj se način mogu spriječiti oštećenja na nastavku i obratku.
• Ne odgovara za sljedeće strojeve:
  Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136,
  Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR,
  Metabo WE 14-125 Inox Plus

Uputa
Kod brušenja koljena cijevi nepomična bočna stranica ploče mora nalijegati na cijev. Na taj se način sprječava iskakanje trake i omogućuje mirno vođenje stroja pod kutem od 90° na cijev. Zadnji korak brušenja trebao bi uvijek voditi s lijeva na desno.