KOVČEG SET PL.TIPLI SHARK TWIST/450 DJ

br. art.  964 590680
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET TIPLI U KOVČEGU SHARK® TWIST

Jednostavna upotreba, osmerostruka čvrstoća spoja. Inovativni višenamjenski tipl ujedinjuje učinkovitost, fleksibilnost i jednostavnost montaže te time osigurava široko područje primjene.

Brza i efikasna montaža

• Jednostavno rukovanje: umetanje prstom u rupu, bez čekića

• Brza montaža: Zavrtanje vijka bez napora

• Široka primjenjivost: vijci s navojem za drvo i metrički vijci

• Fleksibilnost: Svaki se tipl može kombinirati s više Ø vijaka

Visoka razina sigurnosti

• Inovativno: 8–struko širenje tipla u materijalu s izuzetno velikom kontaktnom površinom

• Provjereno: Ispitivanjima potvrđene visoke vrijednosti opterećenja

• Optimizirano: Mali zakretni moment kod umetanja tipla i veliki otpor prilikom završne deformacije, osiguranje od prevrtanja

• Sa zaštitom od prekomjernog okretanja tipla

• Certificirano: S europskom tehničkom ocjenom (ETA) za pune i šuplje građevinske materijale od sredine 2023. godine

Dodatno: Zahvaljujući posebnom plastičnom sastavu SHARK® TWIST se čak i vijci s metričkim navojem mogu uvrnuti bez napora na primjer navojni elementi ili šipke za ovjese u HVAC instalacijama ili DIN/ISO vijci