UV LAMPA-100W-12V

br. art.  964 764009E
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

UV TEST SVJETILJKA

12V / 100W

Isporučuje se u robusnom plastičnom koferu
• Sprječava zagađenje ili nehotično oštećivanje leće

S naočalama za zaštitu i pojaćavanje učinka
• Zaštitne naočale moraju se nositi za vrijeme korištenja UV test lampe
• Naočale pojačavaju učinak osvjetljivanja aditiva, omogućujući korisniku da lakše pronađe
   napuklinu

Kompaktna veličina
• Lakša dostupnost u zbijene prostore oko motora, omogućujući veću preciznost u
   pronalaženju napuklina

Mala težina (oko 400 g)
• Omogućava rad bez zamora kroz duži period vremena

Specijalna žarulja 12V / 100W
• UV test lampa spremna je za upotrebu odmah nakon spajanja na izvor energije

Dužina kabla za napajanje, približno 4,5 m
• Široki raspon radnji