Za uklanjanje neugodnih mirisa u unutrašnjostima osobnih i lakih dostavnih vozila, kao i u zatvorenim prostorima
EVAPOmat® raspršuje djelatne tvari za čišćenje i uklanjanje mirisa ultrazvučnim ćelijama
• Uklanja bakterije i gljivice u cjelokupnom ventilacijskom sustavu, kao i s površine isparivača klime i pouzdano eliminira neogodne mirise
Jednostavno postavljanje djelatne tvari u uređaj za zamagljenje
• Praktično
• Prikladno za korisnika
• Jednostavno za popravljanje
Čvrsti i kvalitetni dijelovi
• Dugi vijek trajanja
• Visoka pouzdanost
• Jednostavno za popravak
Uputa
Preporuke za bolju učinkovitost kod čišćenja klima-uređaja
• Na vanjskoj temperaturi od ≥ 28°C klima-uređaj bi trebao ostati uključen (srednji stupanj)
• Kod vanjske temperature od ≤ 8°C grijanje bi za vrijeme primjene trebalo ostati isključeno (srednji stupanj)
• Te mjere osiguravaju da se aktivna maglica bolje taloži na površini isparivača i na taj način povećava učinkovitost
• Inače vrijede svi radni koraci kao što je opisano u Priručniku
Napomena
• Kod korištenja ili primjene izvan suglasnih odredbi, ili korištenja drugih sredstava osim navedenih, sva jamstva su isključena
• Prije puštanja u rad molimo u potpunosti pročitati priložene upute za uporabu i striktno se pridržavati navedenih uputa
• Čistač klime vozila EVAPO®clean 893 1392 i EVAPO®fresh 893 1393 nisu u sadržaju isporuke
Područje primjene
Prikladno za primjenu EVAPO®clean 893 1392 i EVAPO®fresh 893 1393