1/4" SET NASADNIH KLJUČEVA, BALL-HEAD, 27-DIJELNI

br. art.  965 01427
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4” SET NASADNIH KLJUČEVA

3 u 1!
Može se koristiti kao uobičajena čegrtaljka, odvijač ili T-držak

• Prihvat: 6,3 - 1/4“
• Norma: DIN 3122, ISO 3315
• Glava: 72 zupca, kut okretanja od 5°, zglob se može okretati u kutu od 270°
• Držak: 2-komponentni držak ravnog oblika, odn. kao T-držak podesiv u kutu do 90°
• Sadržaj: 27 dijelova