SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-1/4-6KT-32DIJ.

br. art.  965 01432
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4” SET NASADNIH KLJUČEVA

S polugom za prebacivanje

Široki asortiman 1/4“ za univerzalnu primjenu:
Nasadni ključevi s uglavljenim bitom za brzu izmjenu alata.

Tvrda pjena sa steznim djelovanjem, br. art. 955 01432

Metalna kutija 220 x 110 x 35 mm, veličina 1, br. art. 955 7151


Sadržaj: 32 dijela
1 preklopna čegrtaljka s polugom za prebacivanje, 1 kutni produžetak 25 mm
1 produžetak 150 mm, 1 fleksibilni produžetak 150 mm
1 kardanski zglob,
1 nasadna drška za odvijače 1/4“
12 nasadnih ključeva:
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
14 nasadnih odvijača:
PH 1, PH 2, PH3; Inbus – 6-kt.: 4, 5, 6
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; ravni 0,8 x 5,5