1/4” SET MULTI-NASADNIH KLJUČEVA, 34-DIJELNI

br. art.  965 01434
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4” SET MULTI-NASADNIH KLJUČEVA

Jedan set za razne primjene.

Multi-nasadni ključevi odgovaraju sljedećim pogonima:
6-kt. metrični, 4-kt. metrični, 12-kt. metrični, 6-kt. inč (col), vanjski TX

Tvrda pjena sa steznim djelovanjem, br. art. 955 01434

Metalna kutija 220 x 110 x 35 mm, veličina 1, br. art. 955 7151


Sadržaj: 34 dijela
1 preklopna čegrtaljka s polugom, 1 kutni produžetak 25 mm
1 produžetak 150 mm, 1 fleksibilni produžetak 150 mm
1 kardanski zglob, 1 nasadna drška za odvijače 1/4“
1 adapter s glavom za brzu izmjenu
12 nasadnih ključeva:
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
15 biteva:
PH 1, PH 2, PH 3; inbus: 3, 4, 5, 6
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; ravni 0,8 x 5,5