3/8" SET NASADNIH KLJUČEVA, ZEBRA, 19-DIJELNI

br. art.  965 03819
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

3/8” SET NASADNIH KLJUČEVA

S prebacivanjem na polugu

Kompaktni osnovni set veličine ključeva 6–19 mm

Tvrda pjena s efektom uklještenja, br. art. 955 03919

Metalna kutija 315 x 115 x 40 mm, veličina 2, br. art. 955 7152

Sadržaj: 19 dijelova

1 preklopna čegrtaljka s polugom,

1 kutni produžetak 38 mm,

1 produžetak 125 mm,

1 produžetak 250 mm,

1 kardanski zglob,

14 nasadnih ključeva VK: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19