SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-1/4-1/2-59DIJ.

br. art.  965 09059
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4” + 1/2” SET NASADNIH KLJUČEVA 

S prebacivanjem na polugu

Opsežan, kombinirani set od 1/4“ i 1/2“ za široko područje primjene

Tvrda pjena s efektom uklještenja, br. art. 955 09059
Metalna kutija 350 x 260 x 55 mm, veličina 4, br. art. 955 7154

Sadržaj:
59 dijelova
1/4“:
• 1 preklopna čegrtaljka s polugom,
• 1 kutni produžetak 25 mm
• 1 produžetak 150 mm,
• 1 fleksibilni produžetak 150 mm
• 1 kardanski zglob,
• 1 odvijač za nasadne ključeve 1/4“
• 1 adapter s glavom za brzu izmjenu
• 12 nasadnih ključeva veličine ključa:
   VK 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
• 15 biteva:
   PH 1, PH 2, PH 3; Inbus – 6-kt.: 3, 4, 5, 6
   TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; ravni 0,8 x 5,5

1/2“:
• 1 preklopna čegrtaljka s polugom,
• 1 kutni produžetak 53 mm
• 1 produžetak 125 mm,
• 1 produžetak 250 mm
• 1 kardanski zglob,
• 19 nasadnih ključeva veličine ključa:
   VK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32