1/4" SET MULTI-NASADNIH KLJUČEVA MINI, 23-DIJELNI

br. art.  965 1123
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET 1/4” MULTI-NASADNIH KLJUČEVA „MINI“ 

23-dijelni

Izuzetno kompaktan specijalan alat s čegrtaljkom za bit, multinasadni ključ i adapter za primjenu na najskučenijem prostoru

Bit-čegrtaljka

Tehnički podaci
• Prihvat za 1/4“-pogon s vanjskim šesterokutom prema DIN 3126-C 6,3 i E 6,3
• Glava: vrlo kompaktna glava s čegrtaljkom, fino nazubljena, 72 zuba, povratni okretni kut 5°
• Izvedba: kromirana s dvokomponentnom drškom, vrlo uska izvedba, pod kutem od 10°

Snažna učinkovita bit-čegrtaljka:
• Vrlo čvrsta izvedba, maksimalni okretni moment do čak 40 Nm

Najveća fleksibilnost:
• Velik broj različitih adaptera, držača biteva i uložaka nasadnih ključeva lako se kombiniraju

Primjena
• Idealno rješenje problema za obrtničku struku: npr. osobna vozila, gospodarska vozila, motorkotači i bicikli, strojogradnja, fina mehanika i industrija namještaja