1/4" SET NASADNIH KLJUČEVA, ZEBRA, 33-DIJELNI

br. art.  965 1132
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4” SET NASADNIH KLJUČEVA

Tvrda pjena sa steznim djelovanjem
Metalno kućište 220 x110 x 35 mm, veličina 1

Sadržaj:
33 dijela
1 preklopna čegrtaljka, 1 produžetak 100 mm
1 produžetak 150 mm, 1 kardanski zglob
12 nastavaka za nasadni ključ VK 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 Zebra® nasadna drška 
1 adpater s brzoizmjenjivom glavom
15 bitova: PH1, PH2, PH3,
Ravni: 0,8 x 5,5, unutarnji 6kt.: SW 3, 4, 5, 6
Torx: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40