1/4” SET NASADNIH KLJUČEVA, 42-DIJELNI

br. art.  965 1142
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4” SET NASADNIH KLJUČEVA 

Tvrda pjena sa steznim djelovanjem

Metalno kućište 280 x 165 x 45 mm, vel. 5

Sadržaj: 42 dijela

1 preklopna čegrtaljka

1 kardanski zglob

1 produžetak 100 mm

1 produžetak 150 mm

12 nasadnih ključeva kratke izvedbe

VK 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

1 odvijač za nasadne ključeve 1/4”

9 nasadnih ključeva duge izvedbe

VK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

1 adpater s brzoizmjenjivom glavom

15 bitova : PH 1, 2, 3, ravni 0,8 x 5,5 mm

inbus 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40