1/2" SET NASADNIH ODVIJAČA TX, INBUS, XZN, 31-DIJ.

br. art.  965 13310
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/2” SET NASADNIH ODVIJAČA

Kompletni set 1/2” s kratkim i dugim inbusom, unutarnjim TX mnogozubnim nasadnim odvijačima. Sadržaj posebno prilagođen području osobnih vozila i teretnog programa.

Sadržaj isporuke: 31 dio

8 nasadnih odvijača TX, kratka izvedba

TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

4 nasadna odvijača TX, duga izvedba

TX 30, 40, 50, 60 4 nasadna mnogozubna, kratka izvedba

M 5, 6, 8, 10 3 nasadna mnogozubna odvijača, duga izvedba M 8, 10, 12

8 nasadnih, inbus, kratka izvedba

5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm 4 nasadna, inbus, duga izvedba

6, 8, 10, 12 mm