3/8"-1/2" SET ALATA ZA KOČIONE ČELJUSTI 11-DIJELNI

br. art.  965 17110
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set alata za montažu i demontažu kočionih čeljusti

• Sadržaj: 11 komada
• Specijalni profil: 11.5, 15, 20 i 22 mm
• Kratki šesterokut: 7, 8 i 9 mm
• Dugi šesterokut: 7, 7–9 i 11 mm
• Pogon: Unutarnji četverokut 3/8 i ½
• Materijal: CR-V

• Prikladan za BMW, VW, Audi, Porsche i Ford