SET-ZEBRA-NASADNI KLJUC-1/4-1/2-56DIJ.-KUF.

br. art.  965 1756
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4" + 1/2" SET NASADNIH KLJUČEVA 

Sadržaj: 56 dijelova

Sadržaj isporuke 1/4” 

1 preklopna čegrtaljka

1 produžetak 100 mm

1 produžetak 150 mm

1 kardanski zglob

1/4” odvijač za nasadne ključeve

12 nasadnih ključeva VK 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

 

Sadržaj isporuke 1/2”

1 preklopna čegrtaljka

1 produžetak 125 mm

1 produžetak 250 mm

1 kardanski zglob

19 nasadnih ključeva 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

1 adapter s brzoizmjenjivom glavom

15 bitova: PH 1, 2, 3, ravni 0,8 x 5,5 mm;

inbus 3, 4, 5, 6 mm TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40