KABEL-UVODNICA-POLYAMID-M20X1,5

br. art.  967 705020
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM
Karakteristike:§Sa priključnim navojem prema EN 60423§Klasa zaštite: IP68 - 5 bar§Klasa zaštite IP69 k prema DIN 40050 (M50 i M63 sa dodatnim O-prstenom)§Boja: svijetlo siva, RAL 7035§Jednostavna ugradnja§Zaptivni prsten od neoprena§Dobro rasterećenje naprezanja§Bez silikona§Plastični dijelovi su UV otporni, osim zaptivnog prstena§Temperaturna postojanost: -30°C do +100°C§ Veoma široko stezno područje§UL (CSA/US)-odobrenje