MARKER ZA OZNAČAVANJE-TRAJNI-CRNI-D1,5MM

br. art.  967 909902
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Permanentni marker s tintom za obilježavanjem, u etuiu

Marker za označavanje trajni crni 1,5 mm | Würth namijenjen je preciznom označavanju u dubokim rupama i teško dostupnim mjestima zahvaljujući tankom vrhu i ergonomskom kućištu. Konstrukcija omogućuje stabilan zahvat i kontrolirano pisanje u tehničkim i radioničkim uvjetima. Tinta je vodootporna, brzo se suši i otporna je na brisanje, što osigurava trajne oznake na različitim površinama. Etui s integriranom kopčom omogućuje nošenje i korištenje jednom rukom.

Ključne značajke:

  • Debljina crte: 1,5 mm
  • Okrugli vrh za tehničko i precizno označavanje
  • Ergonomski trobridni oblik kućišta
  • Vrlo tanki vrh za duboke rupe i uske prostore
  • Vodootporan, otporan na brisanje
  • Brzo sušenje za čiste i trajne oznake
  • Etui otporan na udarce s kopčom za remen

Kompatibilnost podloga:

  • Metalne površine
  • Plastika kompatibilna s permanentnim tintama
  • Drvo i laminati
  • Keramika i tvrde glatke podloge
  • Tehničke komponente s otežanim pristupom

Primjena u radu:

Prikladan je kada je potrebno precizno označiti duboke bušotine, uske kanale ili manje dostupne površine, primjerice pri montaži, pripremi bušenja, označavanju pozicija vijaka ili tehničkih komponenata.

Za koga je proizvod:

Za mehaničare, instalatere, bravarske radionice, monterima, stolarske i servisne timove te sve korisnike kojima treba trajni crni marker 1,5 mm za precizno označavanje na teško dostupnim mjestima.