ULOŽAK GRAFITNI SET-STANDARD-D2,8MM - 2B
Grafitne mine za olovku u spremniku otpornom na udarce
Grafitne mine 2,8 × 100 mm u spremniku | Würth namijenjene su univerzalnom označavanju na širokom rasponu površina, uključujući glatke, porozne i tehnički zahtjevne materijale. Tvrdoća 2B osigurava dobru vidljivost crte, dok se s glatkih podloga trag može obrisati mokrom krpom, što omogućuje privremeno i kontrolirano označavanje. Spremnik je otporan na udarce i omogućuje brzo izdvajanje mina za rad u terenskim i radioničkim uvjetima.
Ključne značajke:
- Tvrdoća 2B za jasne i vidljive oznake
- Mogućnost brisanja mokrom krpom s glatkih površina
- Spremnik otporan na udarce, brzo izdvajanje
- Pogodno za označavanje na gotovo svim materijalima
- Dimenzije mina: 2,8 × 100 mm
Kompatibilnost podloga
- Lakirane površine
- Keramičke pločice
- Opeka i glineni materijali
- Drvo i drvene ploče
- Staklo
- Guma i automobilske gume
- Keramika
- Beton i mineralne podloge
- Metal
- Plastika
Primjena u radu:
Mine su prikladne kada je potrebno ostaviti preciznu, vidljivu oznaku s mogućnošću uklanjanja na glatkim površinama, primjerice pri montažnim pripremama, mjerenju, trasiranju ili obrtničkim radovima na različitim materijalima.
Za koga je proizvod:
Za montere, stolarske radionice, građevinske timove, servisne tehničare i sve korisnike koji trebaju grafitne mine 2,8 × 100 mm za univerzalno označavanje na raznim podlogama.


